TRI-ARC KDHD108242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AC2WCR 2NJW4

TRI-ARC KDHD108242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 80 inchi

Element: AC2WCR Model: KDHD108242Crucea Ref: 2NJW4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,891.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei63 "
Lățimea bazei34 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle56 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași8
Inălțime totală116 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei80 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDHD106242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inci înălțime | AC2WCP 2NJW2 KDHD10624250 "696 "60 "€1,502.54
RFQ
TRI-ARC KDHD107242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 70 inci înălțime | AC2WCQ 2NJW3 KDHD10724257 "7106 "70 "€1,387.96
RFQ
TRI-ARC KDHD109242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AC2WCT 2NJW5 KDHD10924270 "9126 "90 "€1,728.68
RFQ
TRI-ARC KDHD110242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AC2WCU 2NJW6 KDHD11024277 "10136 "100 "€1,890.88
RFQ
TRI-ARC KDHD111242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 110 inci înălțime | AC2WCV 2NJW7 KDHD11124284 "11146 "110 "€2,239.85
RFQ
TRI-ARC KDHD112242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 120 inci înălțime | AC2WCW 2NJW8 KDHD11224290 "12156 "120 "€2,150.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDHD108242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 80 inchi
€1,891.07 /unitate