TRI-ARC KDHS112246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 120 inci înălțime | AD9EEX 4RCP1

TRI-ARC KDHS112246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 120 inch

Articol: AD9EEX Model: KDHS112246Crucea Ref: 4RCP1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,940.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei116 "
Lățimea bazei35 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei36 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași12
Inălțime totală156 "
Adâncimea platformei17 "
Înălțimea platformei120 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.8
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC KDHS106246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 60 inchi | AD9EEQ 4RCN4 KDHS10624665 "696 "60 "€1,516.66
RFQ
TRI-ARC KDHS107246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 70 inchi | AD9EER 4RCN5 KDHS10724674 "7106 "70 "€1,671.76
RFQ
TRI-ARC KDHS108246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inci înălțime | AD9EET 4RCN6 KDHS10824682 "8116 "80 "€2,041.37
RFQ
TRI-ARC KDHS109246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inci înălțime | AD9EEU 4RCN7 KDHS10924691 "9126 "90 "€2,072.62
RFQ
TRI-ARC KDHS110246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 100 inchi | AD9EEV 4RCN8 KDHS11024699 "10136 "100 "€1,979.05
RFQ
TRI-ARC KDHS111246 Scara rulanta Platforma balustrada neasamblata 110 inci Inaltime | AD9EEW 4RCN9 KDHS111246107 "11146 "110 "€1,982.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC KDHS112246 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 120 inch
€2,940.35 /unitate