TRI-ARC URTOS3636 Platformă zimțată 10 inci înălțime totală | AF9ACU 29RJ39

TRI-ARC URTOS3636 Platformă zimțată 10 inci înălțime totală

În stoc
Element: AF9ACU Model: URTOS3636Crucea Ref: 29RJ39

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,400.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă zimțată
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos36 "
CuloriAluminiu
finalizareaMoara de aluminiu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Inălțime totală10 "
Perioada generală36 "
Înălțimea platformei10 "
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată
Clearance verticală8 "până la 11"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC URTOS3636 Platformă zimțată 10 inci înălțime totală
€2,400.28 /unitate