TRI-ARC WLA4WT Scară de andocare 4 trepte 84 in | AD2ERJ 3NUV1

TRI-ARC WLA4WT Scară de andocare 4 trepte 84 in

Articol: AD2ERJ Model: WLA4WTCrucea Ref: 3NUV1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€664.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWalk-Thru Dock Scara
IeşireÎnainte
finalizareaAluminiu
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași4
Inălțime totală7ft
Lungime totală84 "
Lățimea totală21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea pasului18 "
Înălțimea pasului superior3 ft.
Treapta de sus în jos36 "
Tub Dia.3 / 4 "
Grosimea peretelui tubuluiSCH40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăPreț
TRI-ARC WLA3WT Scară de andocare 3 trepte 72 in | AD2ERH 3NUU9 WLA3WT36ft72 "€452.41
RFQ
TRI-ARC WLA5WT Scară de andocare 5 trepte 96 in | AD2ERK 3NUV2 WLA5WT58ft96 "€644.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC WLA4WT Scară de andocare 4 trepte 84 in
€664.48 /unitate