Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV

TRICO 30054 Oiler cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic

În stoc
Articol: AK7EQV Model: 30054
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
€60.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate4 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Înălţime4 9/16 "până la 5 1/16"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTip E
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Accesorii compatibile:

  • Nivele cu laser Trico Opto: Aceste unități ușor de instalat acționează ca dispozitive de inspecție pentru a indica setarea precisă a nivelului de ulei în uleiurile Opto-Matic.
  • Ansambluri de rezervor Trico cu șuruburi de fixare: sunt folosite pentru a înlocui rezervoarele de ulei vechi / uzate / deteriorate.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Este uleiul Trico Opto-Matic rezistent la coroziune?

A. Piesele de turnare și interioare sunt placate cu zinc, iar rezervorul este fabricat din plastic butirat pentru a rezista la intemperii și a rezista la coroziune.

Î. Cum este instalat uleiul constant Opto-Matic?

A.

  • Înainte de instalare, direcția de rotație a arborelui trebuie determinată.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Determinați nivelul corect de ulei fie indicat de o săgeată, fie marcat manual folosind un dispozitiv de marcare.
  • Slăbiți șurubul de fixare și scoateți ansamblul rezervorului.
  • Verificați dacă hardware-ul de conectare nu este contaminat.
  • Conectați turnarea inferioară la camera de rulment și verificați dacă turnarea este paralelă cu nivelul dorit de ulei.
  • Măsurați distanța dintre ulei și marginea de turnare și setați reglatorul nivelului uleiului, adică instrumentul de nivel laser Opto.
  • Înfiletați brațul de reglare superior la nivelul necesar și, odată ce nivelul corect este obținut, blocați brațul de reglare a nivelului inferior de brațul superior.
  • Umpleți camera de rulment a echipamentului prin turnarea inferioară și utilizați o pâlnie pentru a umple ansamblul rezervorului.
  • Strângeți șurubul de fixare și porniți echipamentul.

Î. La ce temperaturi funcționează acest ulei Opto-Matic?

A. Acest ulei Opto-Matic poate funcționa la temperaturi de până la 165 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36 30064Tastați Eb4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€66.11
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ
TRICO 30068 Oiler cu nivel constant, tip EB, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7ERQ 30068Tastați Eb8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€67.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30054 Oiler cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic
€60.61 /unitate