Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36

TRICO 30064 Oiler cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic

În stoc
Articol: AE4JRK Model: 30064Crucea Ref: 5LA36

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€66.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate4 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
FuncţieMenține un nivel constant de ulei și previne supraumplerea accidentală
Înălţime4 9/16 "până la 5 1/16"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTastați Eb
Dimensiune de filet1 / 4 "
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV 30054Tip E4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€50.09
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ
TRICO 30068 Oiler cu nivel constant, tip EB, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7ERQ 30068Tastați Eb8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€67.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30064 Oiler cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic
€66.11 /unitate