TRICO 30068 Oiler cu nivel constant, tip EB, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7ERQ

TRICO 30068 Oiler cu nivel constant, tip EB, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic

Articol: AK7ERQ Model: 30068
€81.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate8 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Înălţime5 11/16 "până la 6 3/16"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTastați Eb
Lăţime2 5 / 8 "

Accesorii compatibile:

  • Nivela laser Opto Trico 36470: Aceste instrumente sunt folosite ca dispozitiv de inspecție pentru a seta/nivela cu precizie acest ulei Opto-Matic dacă este instalat sau utilizat incorect.
  • Piese de schimb: Raptor Supplies oferă piese și accesorii cum ar fi ansambluri de rezervor, piese turnate, șuruburi de fixare și dopuri pentru țevi pentru a înlocui piesele vechi, uzate sau deteriorate ale uleiului Trico 30068 Opto-Matic.
  • Apărătoare de sârmă Trico Oiler: Aceste apărătoare de sârmă sunt montate peste rezervorul acestui ulei pentru a preveni eventualele accidente.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea rezervorului acestui ulei Trico 30068 Opto-Matic?

A. Rezervorul uleiului Trico 30068 Opto-Matic are o capacitate de 8 uncii.

Î. Cum este instalat acest ulei Trico 30068 Opto-Matic?

A.

  • Înainte de instalare, determinați direcția de rotație a arborelui.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Determinați nivelul adecvat de ulei al echipamentului. Slăbiți șurubul de fixare și scoateți rezervorul.
  • Conectați turnarea inferioară a acestei unități la camera de rulment folosind conexiuni laterale sau inferioare. Nivelați-l corect și marcați nivelul dorit de ulei.
  • Măsurați distanța dintre unitate și marginea superioară a unghiului gurii. Marcați această distanță deasupra liniei făcute în pasul de mai sus ca X.
  • Umpleți camera lagărului echipamentului prin turnarea inferioară a unității până când nivelul uleiului atinge marcajul de nivel dorit.
  • Umpleți 2/3 din rezervor folosind uleiul recomandat folosind o pâlnie. Puneți degetul mare peste gura rezervorului și răsturnați-l peste turnarea inferioară. Introduceți ansamblul rezervorului până când marginea sa inferioară atinge marcajul X.
  • Strângeți șuruburile de fixare de pe ansamblul rezervorului și începeți procesul de verificare a funcționării corecte a uleiului.

Î. Care este temperatura maximă pentru funcționarea acestui ulei Trico 30068 Opto-Matic?

A. Acest ulei Opto-Matic poate funcționa la o temperatură continuă de 165 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36 30064Tastați Eb4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€66.11
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV 30054Tip E4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€50.09
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30068 Oiler cu nivel constant, tip EB, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic
€81.45 /unitate