TRICO 30078 Oiler cu nivel constant, tip EH, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7ETC

TRICO 30078 Oiler cu nivel constant, tip EH, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic

Articol: AK7ETC Model: 30078
€94.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOiler cu nivel constant
Capacitate8 uncie
CastingZinc Die
Conexiune1/4 "NPT
finalizareaPlacat cu zinc strălucitor
Înălţime6 13/16 "până la 7 5/16"
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Gama de nivel de ulei1/4 "la 3/4"
Material rezervorPlastic butirat
StilTastați Eh
Lăţime2 5 / 8 "

Accesorii compatibile:

  • Apărătoare de sârmă Trico Oiler: Aceste apărătoare de sârmă protejează rezervorul acestui ulei de potențiale accidente.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Aceste instrumente ajută la setarea/nivelarea cu precizie a acestui ulei Opto-Matic dacă este instalat sau utilizat necorespunzător.
  • Piese de schimb pentru uleiul Trico: Raptor Supplies oferă, de asemenea, piese de schimb și accesorii, cum ar fi rezervoare, piese turnate superioare, piese turnate inferioare, șuruburi de fixare și dopuri pentru țevi pentru înlocuirea pieselor vechi, uzate sau defecte ale acestui ulei Opto-Matic.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt pașii pentru instalarea acestui ulei Opto-Matic cu nivel constant?

A.

  • Înainte de instalare, determinați direcția de rotație a arborelui.
  • Instalați uleiul pe partea echipamentului îndreptată spre direcția de rotație a arborelui pentru a preveni alimentarea greșită a uleiului.
  • Determinați nivelul adecvat de ulei al echipamentului. Slăbiți șurubul de fixare și scoateți rezervorul.
  • Conectați turnarea inferioară a acestei unități la camera de rulment folosind conexiuni laterale sau inferioare. Nivelați-l corect și marcați nivelul dorit de ulei.
  • Măsurați distanța dintre unitate și marginea superioară a unghiului gurii. Marcați această distanță deasupra liniei făcute în pasul de mai sus ca X.
  • Umpleți camera lagărului echipamentului prin turnarea inferioară a unității până când nivelul uleiului atinge marcajul de nivel dorit.
  • Umpleți 2/3 din rezervor folosind uleiul recomandat folosind o pâlnie. Răsturnați-l peste turnarea inferioară. Introduceți ansamblul rezervorului până când marginea sa inferioară atinge marcajul X.
  • Strângeți șuruburile de fixare de pe ansamblul rezervorului și începeți procesul de verificare a funcționării corecte a uleiului.

Î. Cum este instalat acest ulei Trico 30078 Opto-Matic pe echipament?

A. Uleitorul Trico 30078 Opto-Matic are conexiuni NPT de 1/4 inch pe partea laterală a unității pentru o instalare ușoară pe echipament.

Î. Care este temperatura maximă pentru funcționarea acestui ulei Trico 30078 Opto-Matic?

A. Acest ulei Opto-Matic poate funcționa la o temperatură continuă de 165 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelStilCapacitateConexiuneLăţimeÎnălţimeGama de nivel de uleiPreț
TRICO 30064 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-15/16 inch, rezervor din plastic | AE4JRK 5LA36 30064Tastați Eb4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€66.11
TRICO 30024 Uleitor cu nivel constant, tip LS, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQN 30024Tastați Ls4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "până la 6 3/16"9/32 "până la 1"€76.77
RFQ
TRICO 30028 Oiler cu nivel constant, tip LS, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQQ 30028Tastați Ls8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "până la 7 5/16"9/32 "până la 1"€81.32
RFQ
TRICO 30052 Uleitor cu nivel constant, tip E, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQT 30052Tip E2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€45.44
RFQ
TRICO 30054 Uleitor cu nivel constant, tip E, 4 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/16 inch, rezervor din plastic | AK7EQV 30054Tip E4 uncie1/4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "până la 5 1/16"1/4 "la 3/4"€50.09
RFQ
TRICO 30058 Uleitor cu nivel constant, tip E, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic | AK7EQY 30058Tip E8 uncie1/4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "până la 6 3/16"1/4 "la 3/4"€59.19
RFQ
TRICO 30062 Uleitor cu nivel constant, tip EB, 2 oz. Capacitate, dimensiune 1-15/16 inch, rezervor din plastic | AK7ERH 30062Tastați Eb2 uncie1/4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "până la 4 3/8"1/4 "la 3/4"€54.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 30078 Oiler cu nivel constant, tip EH, 8 oz. Capacitate, dimensiune 2-5/8 inch, rezervor din plastic
€94.66 /unitate