Conector cu filet tată TRICO FC-1014, lubrifiere centrală, 1/8 inch BSPT x 1/8 inch BSPT | CD6VBW

TRICO Conector cu filet tată FC-1014, lubrifiere centrală, dimensiune BSPT 1/8 inch x BSPT 1/8 inch

Articol: CD6VBW Model: FC-1014
€11.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de filet
Dimensiunea firului (T1)1 / 8 "
Dimensiunea firului (T2)1 / 8 "

Informații de expediere:

Codul HS8413190000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului (T1)Dimensiunea firului (T2)Preț
Conector cu filet tată TRICO FC-1000M, lubrifiere centrală, 1/8 inch BSPT x 1/8 inch BSPT | CD6VBV FC-1000M1 / 8 "1 / 8 "€32.19
RFQ
TRICO FC-1017 Conector cu filet tată, lubrifiere centrală, 1/8 inch BSPT x 5/16-24 inch | CD6VBX FC-10171 / 8 "5/16 "-24€18.70
RFQ
Conector cu filet tată TRICO FC-1000, lubrifiere centrală, dimensiune 1/8 inch NPT x 1/8 inch NPT | CD6VBY FC-10001 / 8 "1 / 8 "€5.34
RFQ
Conector cu filet tată TRICO FC-1008, lubrifiere centrală, dimensiune NPT 5/16-24 x 1/8 inch | CD6VBZ FC-10085/16 "-241 / 8 "€9.40
RFQ
Conector cu filet tată TRICO FC-1002, lubrifiere centrală, dimensiune 5/16-24 x 5/16-24 inch | CD6VCA FC-10025/16 "-245/16 "-24€9.40
RFQ
Conector cu filet tată TRICO FC-1015, lubrifiere centrală, M8 x 1 x 1/8 inch NPT | CD6VCB FC-1015M8 X 11 / 8 "€20.06
RFQ
Conector cu filet tată TRICO FC-1002M, lubrifiere centrală, M8 x 1 x M8 x 1 inch | CD6VCC FC-1002MM8 X 1M8 X 1€10.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO Conector cu filet tată FC-1014, lubrifiere centrală, dimensiune BSPT 1/8 inch x BSPT 1/8 inch
€11.37 /unitate