Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 5752 Colieră pentru furtun Oțel inoxidabil Diametru minim 2-3/4 Sae 52 - Pachet De 10 | AC2YTY 2PA70

TRIDON 5752 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-3/4 Sae 52 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC2YTY Model: 5752Crucea Ref: 2PA70
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
€22.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band301 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăinterblocată
Material carcasă201 oțel inoxidabil
Max. Clamp Dia.3.75 "
Dia metric. Max.95mm
Dia metric. Min.44mm
Min. Clamp Dia.2.75 "
Numărul SAE52
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Cuplul30 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelNumărul SAEMaterial bandBand WidthMaterial șurubDimensiunea șurubuluiGrosimeCuplulMaterial carcasăPreț
TRIDON 4117570 Colieră pentru furtun 1 diametru min Sae 175 - Pachet De 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.26
TRIDON 4120070 Colieră pentru furtun 1-1/4 Diametru Min Sae 212 - Pachet De 10 | AA7UEF 16P219 4120070212300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.37
TRIDON 4125070 Colier de furtun 1-3/4 Diametru Min Sae 262 - Pachet De 10 | AA7UEG 16P220 4125070262300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€116.78
TRIDON 4130070 Colieră pentru furtun 2-1/4 Diametru Min Sae 312 - Pachet De 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€119.32
TRIDON 4135070 Colieră pentru furtun 2-3/4 Diametru Min Sae 362 - Pachet De 10 | AA7UEJ 16P222 4135070362300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€120.18
TRIDON 4140070 Colieră pentru furtun 3-1/4 Diametru Min Sae 412 - Pachet De 10 | AA7UEK 16P223 4140070412300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€122.13
TRIDON 4145070 Colier de furtun 3-3/4 Diametru Min Sae 462 - Pachet De 10 | AA7UEL 16P224 4145070462300 oțel inoxidabil5 / 8 "Oțel carbon placat3 / 8 "0.028 "125 in.-lb.300 oțel inoxidabil€123.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 5752 Colieră pentru furtun din oțel inoxidabil Diametru minim 2-3/4 Sae 52 - Pachet de 10
€22.51 /unitate