Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Control acces blocare TRILOGY DL2700/3GR | AD3JHP 3ZM81

TRILOGY DL2700/3GR Blocare control acces

În stoc
Element: AD3JHP Model: DL2700/3GRCrucea Ref: 3ZM81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,021.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt1.875 "
De viață a bateriei120,000 de cicluri
Grosimea ușii1-5/8" to 1-7/8"
finalizareaAlamă strălucitoare
Incendiu3 ore
FuncţieOffice cu Key Override
Calitate1
Tip mânerPârghie
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieStandard
TastaturăMetal autonom, complet programabil, cu 12 cifre
Max. Coduri utilizator100
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată5 - 20 sec.
TipElectronic, fără cheie
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeSet de coptDe viață a baterieiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCheieStil de montarePreț
TRILOGY DL2800/26DGR Blocare cu buton acționat cu baterie | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"2.75 "100,000 de cicluri8"3.25 "StandardCilindric€1,614.41
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "3"60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitive de ieșire Yale€1,585.32
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "3"60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitive de ieșire Yale€2,117.73
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Blocare de tăiere a ieșirii cu baterie | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRIeșire electronică fără cheie Trim Lock11 "-60,000 de cicluri11 "-StandardDispozitiv de ieșire Sargent-
RFQ
TRILOGY DL2800IC/26DGR Blocare Control Electronic Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1.875 "100,000 de cicluri8"1 / 4 "SFICCilindric€1,627.41
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Blocare Stile cu baterie | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRBlocare electronică pentru ieșire fără cheie Narrow Stile14.5 "1.625 "80000 de cicluri--StandardStile îngust€868.26
TRILOGY DL5200/26DGR Închidere dublă cu baterie | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRBlocare electronică fără cheie8"1-11/16 "100,000 de cicluri8"-StandardCilindric€1,925.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY DL2700/3GR Blocare control acces
€1,021.02 /unitate