TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci Lățime 100 picioare | AA2BQR 10D011

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 100 picioare

În stoc
Articol: AA2BQR Model: 3100B3X3/32A-100Crucea Ref: 10D011

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de prindere a muchiei
Diametrul becului.0.375 "
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge0.09375 "
Lungimea piciorului0.562 "
Lungime100ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală0.562 "
Lățimea totală0.638 "
StilBec lateral cu maner vinilic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Garnitura Trim Lok 3100B3X3/32A-100 este o garnitură de cauciuc care asigură etanșare și izolație pentru uși sau trape cu colțuri rotunjite. Este o combinație de borduri din PVC și un bec de cauciuc burete lipit împreună pentru a crea o etanșare atractivă a becului.

Caracteristici:

  • Garnitura de etanșare Trim-Lok Inc 3100B3X3/32A-100 este un elastomer extrudat utilizat pentru a proteja marginile sau suprafețele obiectelor de impacturi bruște.
  • Are un bec lateral de vinil care permite variația golului, menținând în același timp o etanșare etanșă.
  • Această garnitură de etanșare are tuburi din cauciuc burete EPDM pentru o etanșare optimă.
  • Are cleme interne din aluminiu pentru a-i spori durabilitatea.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura ideală pentru această garnitură de etanșare?

A. Garnitura Trim-Lok asigură o etanșare optimă în intervalul de temperatură de la -20 la 150 de grade Fahrenheit.

Î. Cum funcționează modelarea cauciucului?

A. Turnarea cauciucului este transferul, compresia sau injectarea materialului brut de cauciuc într-o cavitate metalică a matriței pentru a transforma un elastomer sau un cauciuc neîntărit într-un produs utilizabil.

Î. Cum se face ca panoul exterior al ușii să fie impermeabil?

A.

  • Luați banda de etanșare și îndepărtați partea din spate a primilor 10 cm de stripping.
  • Apăsați această bandă desprinsă în poziție în partea de jos a tocului ușii.
  • Asigurați-vă că nu există spațiu între ușă și panou.
  • Dezlipiți mai mult din decapare și împingeți-l în sus pe tocul ușii.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inci lățime 25 picioare | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic€71.14
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic€77.92
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "Bec lateral cu maner vinilic€86.87
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€88.97
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "Bec lateral cu maner vinilic€86.24
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€86.24
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inchi Lățime 100 picioare | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 100 picioare
€283.10 /unitate