Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Clip din aluminiu pentru borduri 0.26 inci latime 100 picioare | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.26 inci lățime 100 picioare

În stoc
Articol: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Crucea Ref: 10H758
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
€166.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordură de vinil
CuloriNegru texturat
Se potrivește cu Edge0.09375 "
Lungimea piciorului0.375 "
Lungime100ft
MaterialVinil cu Metal Core
Lățimea totală0.263 "
StilUn singur deget de prindere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 clema de tăiere a marginilor din vinil acoperă și protejează marginile goale de vânt, apă și praf. Este ideal pentru materiale din sticla, metal, plastic si lemn. Fără a folosi șuruburi, clema de tăiere poate uni părțile cu panouri. Este un dispozitiv de fixare proiectat care se fixează pe un știft sau un arbore de panou. Pentru asamblarea fără scule, un orificiu dintr-o piesă de legătură poate fi apoi forțat peste arcuri sau ghimpe de pe clemă.

Caracteristici:

  • Clipul pentru margine de vinil Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 are un miez durabil din aluminiu cu acoperire din PVC pentru o mai bună prindere și rezistență la abraziune.
  • Este furnizat într-un singur stil de prindere pentru a prinde marginile mai largi.
  • Această clemă de tăiere a marginilor din aluminiu are o lungime de 100 de picioare și permite o instalare ușoară cu operarea prin împingere.
  • De asemenea, poate fi tăiat pentru a se potrivi cu mai multe cerințe de aplicare.
  • Această unitate este o garnitură flexibilă din PVC, cu cleme metalice interne, distanțate individual și o limbă care oferă o prindere fermă.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această clemă de tăiere a marginilor din aluminiu?

A.

  • Peste flanșă, garnitura de margine este împinsă în poziție.
  • Utilizați un ciocan pneumatic pneumatic în locul mâinilor pentru instalații cu volum mare.
  • Instalarea lungimii de tăiere a marginilor va oferi un rezultat excelent, deoarece capetele nu se vor destrăma.
  • Lăsați ceva material în bucla produsă după ce apăsați capetele împreună.
  • Apoi aplicați presiune pe marginile pentru a preveni întinderea și pentru a asigura o potrivire corectă.

Î. Cum să alegi marginile potrivite?

A.

  • Asigurați-vă că grosimea muchiei și etanșarea pe care o alegeți sunt aceleași. Cu alte cuvinte, evitați să alegeți o garnitură de etanșare care este fie prea groasă, fie prea subțire pentru flanșă.
  • Lungimea picioarelor este un alt factor crucial. Lungimi mai scurte ale picioarelor sunt de obicei necesare pentru ornamentele din cauciuc cu flanșe mai adânci.
  • Dacă marginea pe care trebuie să o acoperiți are o îndoire, măsurați-o și observați raza îndoirii. Apoi, comparați această măsurare cu tăierea marginii pe care o luați în considerare pentru raza minimă de îndoire. Deoarece nu se potrivește razei, bordura se poate întinde, ceea ce ar putea cauza funcționarea defectuoasă a garniturii.

Î. Cuțitul de sârmă este potrivit pentru tăierea marginilor?

A. Folosirea unui instrument de mână, cum ar fi un tăietor de sârmă, poate cauza risipă de material din cauza capetelor ondulate și a tăierilor subpar.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeMaterialLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.26 inci latime 25 picioare | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€53.14
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.3 inci lățime 25 picioare | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.295 "Un singur deget de prindere€51.12
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.33 inci lățime 25 picioare | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.326 "Un singur deget de prindere€53.14
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.36 inci lățime 25 picioare | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25ftVinil cu Metal Core0.357 "Un singur deget de prindere€52.74
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 Clip din aluminiu pentru marginea 0.42 inci lățime 25 picioare | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25ftSingură apucare0.42 "Un singur deget de prindere€52.39
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 Clip din aluminiu pentru marginea 0.23 inci lățime 100 picioare | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100ftVinil cu Metal Core0.232 "Un singur deget de prindere€185.63
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 Clip din aluminiu pentru borduri 0.26 inci lățime 100 picioare | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100ftVinil cu Metal Core0.263 "Un singur deget de prindere€168.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 Agrafă din aluminiu pentru margini 0.26 inci lățime 100 picioare
€166.57 /unitate