Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 25 picioare | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 25 picioare

În stoc
Articol: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Crucea Ref: 10D109
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
€121.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de prindere a muchiei
Diametrul becului.0.75 "
CuloriNegru
Se potrivește cu Edge.125 "
Lungimea piciorului0.562 "
Lungime25ft
MaterialBurete EPDM cu celule închise
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Inălțime totală0.562 "
Lățimea totală1.045 "
StilBec lateral cu maner vinilic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 este o garnitură de prindere din PVC concepută pentru etanșarea ferestrelor, uneltelor industriale și echipamentelor aeronautice.

Caracteristici:

  • Dispune de un burete EPDM cu celule închise pentru o capacitate suplimentară de etanșare.
  • Acest ornament are un bec lateral cu o prindere de vinil pentru o fixare mai buna.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -20 grade F și 150 grade F.
  • Clemele metalice interne sunt realizate din aluminiu 3004 H38P și oțel CRS SAE 1010 pentru performanțe robuste.

Standarde și aprobări:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Întrebări frecvente:

Î. Poate această garnitură de prindere pentru margini să reziste la lumina soarelui extremă?

R. Da, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 poate rezista la lumina extremă a soarelui datorită construcției din cauciuc EPDM.

Î. De ce această garnitură de etanșare este făcută din PVC?

A. PVC-ul este puternic, rezistent la abraziune și ușor. Poate fi instalat cu ușurință.

Î. Care este diametrul becului garniturii Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25?

A. 0.75 inci.

Î. Cum se instalează garnitura Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25?

A.

  • Este atașat de flanșă împingând-o în poziție.
  • Puteți folosi un ciocan pneumatic pneumatic în loc de mâini.
  • Instalați lungimi de tăiere a marginilor astfel încât capetele să nu se separe.
  • Împingeți toate capetele împreună și lăsați o parte din material în bucla creată.
  • Împingeți în jos această unitate de tăiere a marginilor Trim Lok pentru a o potrivi corect și pentru a evita întinderea.

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inci lățime 25 picioare | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.2 inci lățime 25 picioare | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft0.375 "0.401 "Bec lateral cu maner vinilic€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft0.375 "0.432 "Bec lateral cu maner vinilic€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.23 inci lățime 25 picioare | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€70.26
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft0.375 "0.463 "Bec lateral cu maner vinilic€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.26 inci lățime 25 picioare | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft0.575 "0.2 "Bec principal cu vinil Grip€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.19 inchi Lățime 100 picioare | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft0.375 "0.385 "Bec lateral cu maner vinilic-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Garnitură de etanșare Clip din aluminiu 0.3 inci lățime 25 picioare
€121.93 /unitate