Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 200 GR2H roată roată 880 lb. 8 D x 2 in | AE6VKU 5VF40

REVVO 200 GR2H Roată roată 880 lb. 8 D x 2 in

În stoc
Articol: AE6VKU Model: 200 GR2HCrucea Ref: 5VF40
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
€65.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.20mm
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăAluminiu
Durometru70 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.375 "
Lățimea butucului2-3/8 "
Rating de încărcare880 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentruRotile din seria H și K Revvo
Rezistent laAbraziune
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.818
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8716905060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
REVVO 075 NY04 Roată roată 350 lb. 3 D x 1-3/8 inch | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.350 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€8.54
REVVO 125 NY04 Roată roată 580 lb. 5 D x 1-3/8 inch | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.580 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€15.08
REVVO 065 NY1L Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 - 999 lb.715 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€33.90
REVVO 085 NY2M Roată roată 900 lb. 3-3/8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 - 999 lb.900 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiInclus-4 grade până la 176 grade F€116.55
REVVO 085 PT2M Roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 - 999 lb.990 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€105.34
REVVO 100 CI1H Roată roată 700 lb. 4 D x 1-3/4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 - 999 lb.700 lb.NuExtreme de temperatură, șocInclus-50 grade până la 572 grade F€48.67
REVVO 100 PT1H Roată roată 750 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 - 999 lb.750 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€58.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 200 GR2H Roată roată 880 lb. 8 D x 2 in
€65.70 /unitate