TRIM LOK INC LK1660-25 Garnitură de blocare 1 inch lățime 25 picioare | AA2FXY 10G557

TRIM LOK INC LK1660-25 Garnitură de blocare 1 inch lățime 25 picioare

În stoc
Element: AA2FXY Model: LK1660-25Crucea Ref: 10G557

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de blocare a geamurilor
Se potrivește cu Edge.075 - .140 "
Lungime25ft
MaterialEPDM
StilO singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS4016931050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Trim Lok Inc. LK1660-25 este proiectat să se blocheze în timpul instalării ferestrelor sau a parbrizelor fixe. Aceste garnituri de blocare asigură o etanșare fiabilă între un panou din fibră de sticlă / metal și o fereastră de sticlă / sticlă pixel.

Caracteristici:

  • Această garnitură de blocare are o construcție din cauciuc EPDM pentru etanșarea panourilor din fibră de sticlă sau metal.
  • Este rezistent la ozon și la îmbătrânirea razelor solare.
  • Această unitate Trim Lok Inc. are o duritate de 70A pentru o rigiditate structurală îmbunătățită.
  • Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 grade F și 158 grade F.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ASTM

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează o garnitură de blocare?

A.

  • Ungeți garnitura de blocare cu un amestec de apă și săpun.
  • Nu folosiți fluide care pot deteriora panoul/garnitura.
  • Așezați sticla în garnitura de blocare pentru a o instala.
  • Utilizați un cuțit sau o lamă de plastic pentru a preveni spargerea sticlei.
  • Geamul/parbrizul se fixează atunci când buza este complet peste geam.
  • Blocați garnitura și folosiți o șurubelniță/uneltă de blocare a garniturii.
  • Glisați unealta în jurul marginii garniturii și blocați etanșarea.
  • Curățați suprafața cu o cârpă pentru a îndepărta orice lubrifiant rămas.

Î. Care este distanța minimă între sticlă și margine?

A. 0.145 inci.

Î. Poate această garnitură de blocare să reziste la ploi abundente?

R. Da, această garnitură de blocare este fabricată din cauciuc EPDM și, prin urmare, este absorbantă de apă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeStilPreț
TRIM LOK INC LK1179-25 Garnitură de blocare 1.1 inch lățime 25 picioare | AA2FXP 10G547 LK1179-2525ftDouble Piece (necesită cheie)€92.99
TRIM LOK INC LK1179-100 Garnitură de blocare 1.1 inch lățime 100 picioare | AA2FXQ 10G548 LK1179-100100ftDouble Piece (necesită cheie)€317.69
TRIM LOK INC LK1522-25 Garnitură de blocare 1.07 inci lățime 25 picioare | AA2FXR 10G549 LK1522-2525ftO singură bucată€123.34
TRIM LOK INC LK1522-100 Garnitură de blocare 1.07 inci lățime 100 picioare | AA2FXT 10G550 LK1522-100100ftO singură bucată€441.01
TRIM LOK INC LK1536-25 Garnitură de blocare 1.09 inci lățime 25 picioare | AA2FXU 10G551 LK1536-2525ftO singură bucată€130.78
TRIM LOK INC LK1536-100 Garnitură de blocare 1.09 inch lățime 100 picioare | AA2FXV 10G552 LK1536-100100ftO singură bucată€470.90
TRIM LOK INC LK1615-25 Garnitură de blocare .906 inch lățime 25 picioare | AA2FXW 10G553 LK1615-2525ftO singură bucată€110.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIM LOK INC LK1660-25 Garnitură de blocare 1 inch lățime 25 picioare
€114.87 /unitate