Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG Suprimator de supratensiune 12a 6 Prize 15 picioare Gri | AE4CPB 5JJ97

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG Suprimator de supratensiune 12a 6 Prize 15 picioare Gri

În stoc
Post: AE4CPB Model: ISOBAR 6 ULTRA HGCrucea Ref: 5JJ97
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
€319.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu15ft
Adâncime2.5 "
CalitateMedical
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime7"
Max. Amperi12
Max. Curent de supratensiune48kA
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere6
Numărul de prize de transformare4
Distanță centru ieșire39.45 mm orizontal și 39.30 mm vertical
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3330
Voltaj120
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrad medicalCuloriLungime cabluStil de montareConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMALăţimeAdâncimePreț
TRIPP LITE SPS606HGRA Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 6 picioare Gri | AA8QTQ 19N899 SPS606HGRADaGri6ftgaură cheiiUnghi drept 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€238.03
TRIPP LITE SPS610HGRA Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 10 picioare Gri | AA8QTR 19N901 SPS610HGRADaGri10ftgaură cheiiUnghi drept 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€271.68
TRIPP LITE SPS-615-HG Suprimator de supratensiune 15a 6 Prize 15ft Alb | AD2NRP 3TA12 SPS-615-HGDaAlb15ftgaură cheii5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€262.90
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 6 Prize 6 picioare Gri | AE4CWR 5JK04 ISOBAR 6 ULTRANuGri6ftMai multe găuri de cheie5-15P5-15R3.5 "2.5 "€196.23
TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 6 Prize 6 picioare Gri | AE4CWV 5JK07 ISOTEL 6 ULTRANuGri6ftMai multe găuri de cheie5-15P5-15R3.5 "2.5 "€212.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG Suprimator de supratensiune 12a 6 Prize 15 picioare Gri
€319.14 /unitate