Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 54RZ05 Cheie combinată, oțel aliat, satinat, cap de 2 1/4 inchi, lungime totală de 26 3/8 inci

În stoc
Articol: CH6KGF Model: 54RZ05
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
€248.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
Unghi15 grade
Tip finalSfârșit cutie cu 12 puncte
finalizareaSatin
Stil GripSimplu
Manipulați culoareaSilver
Tip mânerO bucată
Mărimea capului2 1 / 4 "
Șef Grosime1 1 / 16 "
Tip capCompensa
IzolatNu
MaterialAliaj de oțel
Tipul de măsurareSAE
NesparkingNu
Număr de puncte12
Unghiul de deschidere15 grade
Tipul de deschidererotunjit
Lungime totală26 3 / 8 "
ClichetareNu
InversareaNu
ModelaDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricPreț
WESTWARD 54RZ14 Cheie combinată, dimensiune 24 mm, 12 puncte, metrică, finisaj satinat | AX3MMX 54RZ14Satin-1212.375 "metric€29.37
WESTWARD 54RY65 Cheie combinată, dimensiune 11/32", 12 puncte | AX3MNA 54RY65Poloneză completă-125.875 "SAE€11.10
WESTWARD 54DF95 Set chei combinate, 12 puncte, SAE, 35 piese | AX3MYR 54DF95Poloneză completă3512-SAE, metric€335.82
WESTWARD 54DF97 Set chei combinate, 6 puncte, metrice, 20 piese | AX3MYT 54DF97Poloneză completă206-metric€137.52
WESTWARD 54DF93 Set chei combinate, 12 puncte, metrice, 14 piese | AX3NFU 54DF93Poloneză completă1412-metric€99.76
WESTWARD 54DG08 Set chei combinate, 12 puncte, SAE, 18 piese | AX3NFV 54DG08Oxid negru1812-SAE€418.15
WESTWARD 54RZ51 Set chei combinate, 12 puncte, SAE, 8 piese | AX3NGE 54RZ51Satin812-SAE€69.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 54RZ05 Cheie combinată, oțel aliat, satinat, cap de 2 1/4 inchi, lungime totală de 26 3/8 inci
€248.86 /unitate