Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment axial cu bile TRITAN D40, D40, 3 inch diametru, 4 23/32 inch diametru exterior, 1 inch latime totala | CU7BCB 42LK27

TRITAN Rulment axial cu bile D40, D40, 3 inch diametru, 4 23/32 inch diametru exterior, 1 inch latime totala

În stoc
Articol: CU7BCB Model: D40Crucea Ref: 42LK27

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€621.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment axial cu bile TRITAN D14, D14, 1 5/16 inch diametru, 2 11/32 inch diametru exterior | CU7BBL 42LJ99 D14€170.46
Rulment axial cu bile TRITAN D17, D17, 1 1/2 inch diametru, 2 19/32 inch diametru exterior | CU7BBM 42LK03 D17€92.12
Rulment axial cu bile TRITAN D18, D18, 1 9/16 inch diametru, 2 19/32 inch diametru exterior | CU7BBN 42LK04 D18€105.88
Rulment axial cu bile TRITAN D19, D19, 1 5/8 inch diametru, 2 31/32 inch diametru exterior | CU7BBP 42LK05 D19€113.29
Rulment axial cu bile TRITAN D21, D21, 1 3/4 inch diametru, 3 3/32 inch diametru exterior | CU7BBQ 42LK07 D21€111.36
Rulment axial cu bile TRITAN D23, D23, 1 7/8 inch diametru, 3 7/32 inch diametru exterior | CU7BBR 42LK09 D23€134.26
Rulment axial cu bile TRITAN D24, D24, 1 15/16 inch diametru, 3 7/32 inch diametru exterior | CU7BBT 42LK10 D24€123.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN Rulment axial cu bile D40, D40, 3 inch diametru, 4 23/32 inch diametru exterior, 1 inch latime totala
€621.49 /unitate