Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN HCP204-12 Rulment cu bile cu alezaj 3/4 | AH7JUL 36UX63

TRITAN HCP204-12 Rulment cu bile pentru bloc de pernă, alezaj 3/4

În stoc
Articol: AH7JUL Model: HCP204-12Crucea Ref: 36UX63

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€43.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2880 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru95mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui33.3mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală65mm
Lungime totală127mm
Lățimea totală43.7mm
Capacitate de încărcare statică1490 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7695
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Lățimea totalăCapacitate de încărcare staticăCapacitate de încărcare dinamicăTip de blocareMontarea orificiului de la centru la centruPreț
TRITAN HCP205-16 Rulment pentru blocuri de pernă 1 orificiu | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb.3150 Lb.Guler de blocare excentric105mm€50.15
TRITAN HCP206-19 Rulmenți cu bile cu alezaj 1-3/16 | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Guler de blocare excentric121mm€65.80
TRITAN HCP206-20 Rulment pentru blocuri de pernă 1-1/4 orificiu | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Guler de blocare excentric121mm€63.79
TRITAN HCP207-20 Rulment cu rulment cu bile 1-1/4 orificiu | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Guler de blocare excentric127mm€88.81
TRITAN HCP207-23 Rulment pentru blocuri de pernă 1-7/16 orificiu | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Guler de blocare excentric127mm€85.76
TRITAN HCP208-24 Rulment cu rulment cu bile 1-1/2 orificiu | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb.6630 lb.Guler de blocare excentric137mm€95.59
TRITAN HCP209-28 Rulment pentru blocuri de pernă 1-3/4 orificiu | AH7JUU 36UX70 HCP209-28190mm1 / 2 "1.75 "56.3mm4630 lb.7100 lb.Guler de blocare excentric146mm€113.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN HCP204-12 Rulment cu bile pentru bloc de pernă, alezaj 3/4
€43.79 /unitate