Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN HCPK209-28 Rulment cu rulment cu bile 1-3/4 orificiu | AH7JVD 36UX79

TRITAN HCPK209-28 Rulment cu bile de bloc de pernă 1-3/4 alezaj

În stoc
Element: AH7JVD Model: HCPK209-28Crucea Ref: 36UX79
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
€108.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.75 "
Capacitate de încărcare dinamică7103 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareGuler de blocare excentric
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru146mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui52.3mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală104mm
Lungime totală189 mm
Lățimea totală56.3mm
Capacitate de încărcare statică4631 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)18.9
Lățimea navei (cm)10.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Lățimea totalăCapacitate de încărcare staticăCapacitate de încărcare dinamicăTip de blocareMontarea orificiului de la centru la centruPreț
TRITAN HCP204-12 Rulment cu bile cu alezaj 3/4 | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb.2880 lb.Guler de blocare excentric95mm€43.79
TRITAN HCP205-16 Rulment pentru blocuri de pernă 1 orificiu | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb.3150 Lb.Guler de blocare excentric105mm€50.15
TRITAN HCP206-19 Rulmenți cu bile cu alezaj 1-3/16 | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Guler de blocare excentric121mm€65.80
TRITAN HCP206-20 Rulment pentru blocuri de pernă 1-1/4 orificiu | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Guler de blocare excentric121mm€63.79
TRITAN HCP207-20 Rulment cu rulment cu bile 1-1/4 orificiu | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Guler de blocare excentric127mm€88.81
TRITAN HCP207-23 Rulment pentru blocuri de pernă 1-7/16 orificiu | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Guler de blocare excentric127mm€85.76
TRITAN HCP208-24 Rulment cu rulment cu bile 1-1/2 orificiu | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb.6630 lb.Guler de blocare excentric137mm€95.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN HCPK209-28 Rulment cu bile de bloc de pernă 1-3/4 alezaj
€108.82 /unitate