Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUE RESIDENTIAL 810871 Door Gasket, 25-1/8 Inch X 62-3/4 Inch | CU7CAZ 62XN85

TRUE RESIDENTIAL 810871 Garnitură ușă, 25-1/8 inch X 62-3/4 inch

În stoc
Articol: CU7CAZ Model: 810871Crucea Ref: 62XN85

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura ușii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRUE RESIDENTIAL 810772 Garnitura usa | CU7BQB 40ZN47 810772-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810807 Garnitură ușă, 18-1/2 inch X 54-1/8 inch | CU7BQC 40ZN42 810807-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810809 Garnitură ușă, 23-1/4 inch X 26-5/8 inch, 48 inch Undercounter Units | CU7BQD 40ZN48 810809-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810812 Garnitură ușă, 24-3/4 inch X 26 inch | CU7BQE 40ZN54 810812-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810802 Garnitură ușă, 24-5/8 inch X 54-1/8 inch | CU7BQF 40ZN50 810802-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810862 Garnitură ușă, 25-1/8 inch X 54-1/8 inch | CU7BQG 40ZN43 810862-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL 810810 Garnitură ușă, 26-1/2 inch X 26-1/2 inch | CU7BQH 40ZN46 810810-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 810871 Garnitură ușă, 25-1/8 inch X 62-3/4 inch
€161.34 /unitate