TRUE RESIDENTIAL T-49DT Frigider și congelator 9.7 picioare cubi | AJ2GMW 49T939

TRUE RESIDENTIAL T-49DT Frigider și congelator 9.7 picioare cubi

Articol: AJ2GMW Model: T-49DTCrucea Ref: 49T939
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrigider și congelator
amperi14.1
CuloriOţel inoxidabil
Tipul de controlCadran reglabil
Lungime cablu9ft
DecongelareAutomat
Balamaua ușiiDreapta stanga
Conform Energy StarNu
Capacitatea congelatorului9.7 cu. ft.
Hz50
Tip blocareButoi
Numărul de uși2
Numărul de secțiuni2
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală29.5 "
Inălțime totală81.5 "
Lățimea totală54.125 "
Plug TypeNR 14-20R
Tipul de agent frigorificR-290
Capacitate frigider9.7 cu. ft.
Stil frigiderAjunge în
Gama de temperatură a frigideruluiGradele 1 la grade 3
Comercial RezidențialComercial
Capacitate totală19.4 cu. ft.
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 217.728
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)152.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCFrigider7.6Oţel inoxidabil1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Frigider 2 Usi solide 49 Cubic Feet | AF2AMF 6PPJ3 T-49Frigider9.1Oţel inoxidabil2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Frigider 3 Uși Solide 72 Cubic Feet | AF2AMH 6PPJ5 T-72Frigider9.6Oţel inoxidabil31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Frigider sub blat 6.5 picioare cubi | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCFrigider3.9Oţel inoxidabil1230-1/16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Frigider sub blat 12 picioare cubi | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Frigider5.0Oţel inoxidabil2430-1/16 "35-15 / 1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ușă din sticlă pentru frigider 7 picioare cubi | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Frigider4.5Alb1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ușă din sticlă pentru frigider 12 picioare cubi | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Frigider5.0Alb1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-49DT Frigider și congelator 9.7 picioare cubi