Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRUESEAL FB8FC6-HBLK Conector mamă, PVDF, Push-to-Connect x FNPTF, 1/2 inch tub OD, 3/8 inch dimensiunea țevii | CU7CEX 60NL24

TRUESEAL FB8FC6-HBLK Conector mamă, PVDF, Push-to-Connect x FNPTF, 1/2 inch tub OD, 3/8 inch dimensiunea țevii

În stoc
Articol: CU7CEX Model: FB8FC6-HBLKCrucea Ref: 60NL24
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
€33.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TRUESEAL FB6FC8-HBLK Conector mamă, PVDF, Push-to-Connect x FNPTF, tub 3/8 inch OD, 1/2 inch dimensiunea țevii | CU7CEY 60NL20 FB6FC8-HBLK€32.19
TRUESEAL FB6FC6-HBLK Conector mamă, PVDF, Push-to-Connect x FNPTF, tub 3/8 inch OD, 3/8 inch Dimensiunea țevii | CU7CEZ 60NL56 FB6FC6-HBLK€23.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUESEAL FB8FC6-HBLK Conector mamă, PVDF, Push-to-Connect x FNPTF, 1/2 inch tub OD, 3/8 inch dimensiunea țevii
€33.93 /unitate