Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B24F-5/8 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAP 6L828

TSUBAKI 35B24F-5/8 Pinion 3.070 Diametru exterior #35

În stoc
Element: AE9PAP Model: 35B24F-5/8Crucea Ref: 6L828
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
€62.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți24
În afara Dia.3.07 "
Pitch Dia.2.873 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B24F-1/2 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAN 6L827 35B24F-1/21 / 2 "€64.94
TSUBAKI 35B24F-3/4 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAQ 6L829 35B24F-3/43 / 4 "€62.30
TSUBAKI 35B24F-1 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAR 6L830 35B24F-11"€61.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B24F-5/8 Pinion 3.070 Diametru exterior #35
€62.92 /unitate