Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35B24F-1 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAR 6L830

TSUBAKI 35B24F-1 Pinion 3.070 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9PAR Model: 35B24F-1Crucea Ref: 6L830
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
€61.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți24
În afara Dia.3.07 "
Pitch Dia.2.873 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 35B24F-1/2 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAN 6L827 35B24F-1/21 / 2 "€64.94
TSUBAKI 35B24F-5/8 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAP 6L828 35B24F-5/85 / 8 "€62.92
TSUBAKI 35B24F-3/4 Pinion 3.070 Diametru exterior #35 | AE9PAQ 6L829 35B24F-3/43 / 4 "€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B24F-1 Pinion 3.070 Diametru exterior #35
€61.37 /unitate