Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 35NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPE 1YGP6

TSUBAKI 35NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare

În stoc
Element: AB4JPE Model: 35NTRBCrucea Ref: 1YGP6
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
€274.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI35NT
Rezistența la rupere480 lb.
Diafragmă. (În.)0.200
Tip de lanțNeptun Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.27 "
În interiorul Pin Dia.0.141 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă480 Lb.
În afara Pin Dia.0.141 "
Lățimea totală0.5 "
Lungimea pinului0.5 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.05 "
Tip PinNituit
Smoală3 / 8 "
Rivet End to Central Line0.23 "
Rola Dia.0.2 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.354 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune2530 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.188 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0845
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
TSUBAKI 40NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 Lb.0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€401.79
TSUBAKI 50NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€419.30
TSUBAKI 60NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 Lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€582.95
TSUBAKI 80NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 lb.0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,314.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare
€274.57 /unitate