TSUBAKI 80NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPZ 1YGT6

TSUBAKI 80NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare

În stoc
Articol: AB4JPZ Model: 80NTRBCrucea Ref: 1YGT6

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,314.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI80NT
Rezistența la rupere3300 lb.
Tip de lanțNeptun Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.758 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă3300 Lb.
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.398 "
Lungimea pinului1.398 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.64 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.949 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune17,640 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.2125
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7315110060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
TSUBAKI 35NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€274.57
TSUBAKI 40NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 Lb.0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€401.79
TSUBAKI 50NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€419.30
TSUBAKI 60NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 Lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€582.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 80NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare
€1,314.52 /unitate