Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPP 1YGR6

TSUBAKI 50NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare

În stoc
Articol: AB4JPP Model: 50NTRBCrucea Ref: 1YGR6
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
€419.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI50NT
Rezistența la rupere1430 Lb.
Tip de lanțNeptun Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.472 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă1430 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.878 "
Lungimea pinului0.878 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală5 / 8 "
Rivet End to Central Line0.406 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă14 la 302F
Forța de tracțiune7050 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.303
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7315110060
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea pinuluiDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu rolePreț
TSUBAKI 35NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€274.57
TSUBAKI 40NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40NT810 Lb.0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€401.79
TSUBAKI 60NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 Lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€582.95
TSUBAKI 80NTRB Neptune lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 lb.0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,314.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50NTRB Lanț cu role cu nituri Neptune 10 picioare
€419.30 /unitate