Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBB 6L839

TSUBAKI 40B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PBB Model: 40B11F-3/4Crucea Ref: 6L839
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
€34.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți11
În afara Dia.2"
Pitch Dia.1.775 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B11F-1/2 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "€33.35
TSUBAKI 40B11F-5/8 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "€34.21
TSUBAKI 40B11F-7/8 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "€34.34
TSUBAKI 41B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #41 | AE9PCM 6L896 41B11F-3/4413 / 4 "€18.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #40
€34.56 /unitate