Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 41B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #41 | AE9PCM 6L896

TSUBAKI 41B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #41

În stoc
Element: AE9PCM Model: 41B11F-3/4Crucea Ref: 6L896
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
€18.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI41
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți11
În afara Dia.2"
Pitch Dia.1.775 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B11F-1/2 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "€33.35
TSUBAKI 40B11F-5/8 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "€34.21
TSUBAKI 40B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBB 6L839 40B11F-3/4403 / 4 "€34.56
TSUBAKI 40B11F-7/8 Pinion 2.000 Diametru exterior #40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "€34.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 41B11F-3/4 Pinion 2.000 Diametru exterior #41
€18.33 /unitate