Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B12F-1/2 Pinion 2.170 Diametru exterior #40 | AB2BQM 1L108

TSUBAKI 40B12F-1/2 Pinion 2.170 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AB2BQM Model: 40B12F-1/2Crucea Ref: 1L108
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
€37.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 x 1 / 16
Numărul de dinți12
În afara Dia.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B12F-5/8 Pinion 2.170 Diametru exterior #40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "€36.68
TSUBAKI 40B12F-3/4 Pinion 2.170 Diametru exterior #40 | AB2BQP 1L110 40B12F-3/4403 / 4 "€37.72
Pinion TSUBAKI 40B12F-7/8 2.170 Diametru exterior #40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "€37.49
Pinion TSUBAKI 40B12F-1 2.170 Diametru exterior #40 | AB2BQR 1L112 40B12F-1401"€37.80
TSUBAKI 41B12F-5/8 Pinion 2.170 Diametru exterior #41 | AE9PCN 6L898 41B12F-5/8415 / 8 "€34.01
Pinion TSUBAKI 41B12F-3/4 2.170 Diametru exterior #41 | AE9PCP 6L899 41B12F-3/4413 / 4 "€33.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B12F-1/2 Pinion 2.170 Diametru exterior #40
€37.55 /unitate