Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B16F-5/8 Pinion 2.810 Diametru exterior #40 | AB2BRG 1L126

TSUBAKI 40B16F-5/8 Pinion 2.810 Diametru exterior #40

În stoc
Element: AB2BRG Model: 40B16F-5/8Crucea Ref: 1L126
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
€46.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți16
În afara Dia.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B16F-3/4 Pinion 2.810 Diametru exterior #40 | AB2BRH 1L127 40B16F-3/4403 / 4 "€47.35
TSUBAKI 40B16F-7/8 Pinion 2.810 Diametru exterior #40 | AB2BRJ 1L128 40B16F-7/8407 / 8 "€47.09
Pinion TSUBAKI 40B16F-1 2.810 Diametru exterior #40 | AB2BRK 1L129 40B16F-1401"€47.60
TSUBAKI 40B16F-1 Pinion 1/4 2.810 Diametru exterior #40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1/4 "€46.51
TSUBAKI 41B16F-3/4 Pinion 2.810 Diametru exterior #41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "€41.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B16F-5/8 Pinion 2.810 Diametru exterior #40
€46.61 /unitate