Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B17F-1 Pinion 1/4 2.980 Diametru exterior #40 | AE9PBH 6L845

TSUBAKI 40B17F-1 Pinion 1/4 2.980 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PBH Model: 40B17F-1 1/4Crucea Ref: 6L845
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
€48.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți17
În afara Dia.2.98 "
Pitch Dia.2.721 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 40B17F-5/8 2.980 Diametru exterior #40 | AB2BRL 1L130 40B17F-5/85 / 8 "€48.63
TSUBAKI 40B17F-3/4 Pinion 2.980 Diametru exterior #40 | AB2BRM 1L131 40B17F-3/43 / 4 "€49.89
TSUBAKI 40B17F-7/8 Pinion 2.980 Diametru exterior #40 | AB2BRN 1L132 40B17F-7/87 / 8 "€49.65
TSUBAKI 40B17F-1 Pinion 2.980 Diametru exterior #40 | AB2BRP 1L133 40B17F-11"€50.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B17F-1 Pinion 1/4 2.980 Diametru exterior #40
€48.18 /unitate