Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B19F-1 Pinion 1/4 3.300 Diametru exterior #40 | AE9PBM 6L849

TSUBAKI 40B19F-1 Pinion 1/4 3.300 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PBM Model: 40B19F-1 1/4Crucea Ref: 6L849
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
€57.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți19
În afara Dia.3.3 "
Pitch Dia.3.038 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B19F-3/4 Pinion 3.300 Diametru exterior #40 | AB2BRV 1L138 40B19F-3/43 / 4 "€58.43
TSUBAKI 40B19F-1 Pinion 3.300 Diametru exterior #40 | AB2BRW 1L139 40B19F-11"€58.65
TSUBAKI 40B19F-5/8 Pinion 3.300 Diametru exterior #40 | AE9PBK 6L847 40B19F-5/85 / 8 "€54.93
TSUBAKI 40B19F-7/8 Pinion 3.300 Diametru exterior #40 | AE9PBL 6L848 40B19F-7/87 / 8 "€54.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B19F-1 Pinion 1/4 3.300 Diametru exterior #40
€57.78 /unitate