Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B20F-1 Pinion 1/4 3.460 Diametru exterior #40 | AE9PBP 6L851

TSUBAKI 40B20F-1 Pinion 1/4 3.460 Diametru exterior #40

În stoc
Post: AE9PBP Model: 40B20F-1 1/4Crucea Ref: 6L851

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€66.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți20
În afara Dia.3.46 "
Pitch Dia.3.196 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr pinion ANSIBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B20F-3/4 Pinion 3.460 Diametru exterior #40 | AB2BRX 1L140 40B20F-3/4403 / 4 "€67.02
TSUBAKI 40B20F-7/8 Pinion 3.460 Diametru exterior #40 | AB2BRY 1L141 40B20F-7/8407 / 8 "€63.68
TSUBAKI 40B20F-1 Pinion 3.460 Diametru exterior #40 | AB2BRZ 1L142 40B20F-1401"€67.23
TSUBAKI 40B20F-5/8 Pinion 3.460 Diametru exterior #40 | AE9PBN 6L850 40B20F-5/8405 / 8 "€66.96
TSUBAKI 41B20F-5/8 Pinion 3.460 Diametru exterior #41 | AE9PCY 6L924 41B20F-5/8415 / 8 "€60.74
TSUBAKI 41B20F-3/4 Pinion 3.460 Diametru exterior #41 | AE9PCZ 6L925 41B20F-3/4413 / 4 "€61.35
TSUBAKI 41B20F-1 Pinion 3.460 Diametru exterior #41 | AE9PDA 6L926 41B20F-1411"€60.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B20F-1 Pinion 1/4 3.460 Diametru exterior #40
€66.74 /unitate