Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 40B9F-1/2 1.674 Diametru exterior #40 | AE9PAX 6L835

TSUBAKI 40B9F-1/2 Pinion 1.674 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PAX Model: 40B9F-1/2Crucea Ref: 6L835
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
€31.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 8 x 1 / 16
Numărul de dinți9
În afara Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Setați dimensiunea șurubului# 10-24
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
Pinion TSUBAKI 40B9F-5/8 1.674 Diametru exterior #40 | AE9PAY 6L836 40B9F-5/85 / 8 "90 de grade de la cheie și 180 de grade de la cheie€31.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B9F-1/2 Pinion 1.674 Diametru exterior #40
€31.67 /unitate