Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 40B9F-5/8 1.674 Diametru exterior #40 | AE9PAY 6L836

TSUBAKI 40B9F-5/8 Pinion 1.674 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PAY Model: 40B9F-5/8Crucea Ref: 6L836

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€31.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți9
În afara Dia.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setare90 de grade de la cheie și 180 de grade de la cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
Pinion TSUBAKI 40B9F-1/2 1.674 Diametru exterior #40 | AE9PAX 6L835 40B9F-1/21 / 2 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€31.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B9F-5/8 Pinion 1.674 Diametru exterior #40
€31.73 /unitate