Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B15F-7/8 Pinion 3.320 Diametru exterior #50 | AE9PDL 6L941

TSUBAKI 50B15F-7/8 Pinion 3.320 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AE9PDL Model: 50B15F-7/8Crucea Ref: 6L941
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
€58.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.7 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți15
În afara Dia.3.32 "
Pitch Dia.3.006 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B15F-3/4 Pinion 3.320 Diametru exterior #50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "€56.57
TSUBAKI 50B15F-1 Pinion 3.320 Diametru exterior #50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"€58.71
TSUBAKI 50B15F-1 Pinion 1/8 3.320 Diametru exterior #50 | AB2BTR 1L159 50B15F-1 1/81-1/8 "€62.09
TSUBAKI 50B15F-1 Pinion 1/4 3.320 Diametru exterior #50 | AB2BTT 1L160 50B15F-1 1/41-1/4 "€62.91
TSUBAKI 50B15F-1 Pinion 3/16 3.320 Diametru exterior #50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3/16 "€58.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B15F-7/8 Pinion 3.320 Diametru exterior #50
€58.38 /unitate