Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 50B16F-1 3.520 Diametru exterior #50 | AB2BTV 1L162

TSUBAKI 50B16F-1 Pinion 3.520 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AB2BTV Model: 50B16F-1Crucea Ref: 1L162

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€62.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți16
În afara Dia.3.52 "
Pitch Dia.3.204 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B16F-3/4 Pinion 3.520 Diametru exterior #50 | AB2BTU 1L161 50B16F-3/43 / 4 "€61.54
TSUBAKI 50B16F-1 Pinion 1/8 3.520 Diametru exterior #50 | AB2BTW 1L163 50B16F-1 1/81-1/8 "€61.50
TSUBAKI 50B16F-1 Pinion 1/4 3.520 Diametru exterior #50 | AB2BTX 1L164 50B16F-1 1/41-1/4 "€63.88
TSUBAKI 50B16F-7/8 Pinion 3.520 Diametru exterior #50 | AE9PDN 6L943 50B16F-7/87 / 8 "€59.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B16F-1 Pinion 3.520 Diametru exterior #50
€62.05 /unitate