Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 50B20F-1 Pinion 4.320 Diametru exterior #50 | AB2BUB 1L170

TSUBAKI 50B20F-1 Pinion 4.320 Diametru exterior #50

În stoc
Articol: AB2BUB Model: 50B20F-1Crucea Ref: 1L170
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
€92.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI50
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți20
În afara Dia.4.32 "
Pitch Dia.3.995 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 50B20F-3/4 Pinion 4.320 Diametru exterior #50 | AB2BUA 1L169 50B20F-3/43 / 4 "€88.63
TSUBAKI 50B20F-1 Pinion 1/4 4.320 Diametru exterior #50 | AE9PDU 6L962 50B20F-1 1/41-1/4 "€89.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 50B20F-1 Pinion 4.320 Diametru exterior #50
€92.75 /unitate