Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de lanț TSUBAKI 50SS | AE9NMA 6L077

TSUBAKI Rolă de lanț 50SS

În stoc
Articol: AE9NMA Model: 50SSCrucea Ref: 6L077

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,058.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI50SS
Tip de lanțStandard Nituit
Conectarea capătului la linia centrală0.472 "
Lungime10ft
MaterialOţel inoxidabil
Max. Sarcină admisibilă154 Lb.
Lățimea totală0.878 "
Smoală5 / 8 "
Rivet End to Central Line0.406 "
Rola Dia.0.4 "
Temp. Gamă-270 până la 750F
TipRezistent la coroziune
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7315110045
Tara natalaJP

Detalii produs:

Rola de lanț Tsubaki 50SS este utilizată în producție, agricultură, manipulare materiale și auto. Are un design robust care asigură o transmisie fiabilă a puterii și un control al mișcării pentru utilajele care necesită fiabilitate și precizie.

Caracteristici:

  • Acest lanț cu role are o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Oferă un finisaj placat cu nichel cu un tratament de suprafață pentru medii dure exterioare, asigurând o rezistență ridicată și o rezistență îmbunătățită la coroziune.
  • Acest lanț cu role are un design stil pin nituit pentru operațiuni îmbunătățite și ușoare.

Întrebări frecvente:

Î. Există instrucțiuni specifice pentru depozitarea setului de chei cu clichet Proto JSCV-20S și cum poate afecta depozitarea necorespunzătoare starea acestora?

A. Depozitarea adecvată implică păstrarea cheilor într-un mediu uscat, controlat și utilizarea plăcilor cu pereți sau a unui cufăr pentru unelte pentru organizare. Depozitarea necorespunzătoare în condiții umede sau umede poate duce la formarea de rugină și la scăderea funcționalității.

Î. Cum curăț și întrețin această rolă cu lanț?

A.

  • Inspectați regulat pentru uzură și deteriorare.
  • Curățați rola lanțului îndepărtând murdăria și resturile cu un solvent adecvat.
  • Aplicați lubrifiant pentru lanț conform recomandărilor.
  • Mențineți tensiunea adecvată pentru performanță optimă.
  • Înlocuiți imediat componentele uzate sau deteriorate.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o rolă cu lanț?

A.

  • Asigurați-vă că poate face față sarcinilor așteptate.
  • Luați în considerare expunerea la umiditate, substanțe chimice și temperatură.
  • Alegeți un material potrivit pentru aplicația dvs.
  • Selectați dimensiunea și pasul de lanț potrivite pentru utilajele dvs.
  • Evaluați ușurința de curățare și lubrifiere.
  • Respectați bugetul în timp ce îndepliniți cerințele de performanță.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc rola de lanț Tsubaki 50SS?

A.

  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalare.
  • Țineți mâinile și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare.
  • Asigurați o tensiune adecvată pentru a preveni alunecarea.
  • Inspectați regulat pentru uzură și deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinTip PinPreț
TSUBAKI 80SSCB lanț cu role 10 picioare | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "pană€2,423.05
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€85.01
Rolă de lanț TSUBAKI 40 TW 10 | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€97.10
Rolă de lanț TSUBAKI 41 TW 10 | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 Lb.-0.579 "---€80.19
Rolă de lanț TSUBAKI 50 TW 10 | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€142.04
Rolă de lanț TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€195.83
Rolă de lanț TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€887.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI Rolă de lanț 50SS
€1,058.39 /unitate