Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60B14F-1 Pinion 1/2 3.740 Diametru exterior #60 | AE8WRF 6G032

TSUBAKI 60B14F-1 Pinion 1/2 3.740 Diametru exterior #60

În stoc
Articol: AE8WRF Model: 60B14F-1 1/2Crucea Ref: 6G032
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
€75.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1-1/2 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 8 x 3 / 16
Numărul de dinți14
În afara Dia.3.74 "
Pitch Dia.3.371 "
Setați șurubul Dia. (În.)3/8
Locația șurubului de setareȘurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 60B14F-1 Pinion 3.740 Diametru exterior #60 | AB2BUM 1L181 60B14F-11"Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€75.31
TSUBAKI 60B14F-1 Pinion 1/4 3.740 Diametru exterior #60 | AB2BUN 1L182 60B14F-1 1/41-1/4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€76.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B14F-1 Pinion 1/2 3.740 Diametru exterior #60
€75.31 /unitate