Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 60B24F-1 Pinion 1/4 6.147 Diametru exterior #60 | AE8WRL 6G078

TSUBAKI 60B24F-1 Pinion 1/4 6.147 Diametru exterior #60

În stoc
Articol: AE8WRL Model: 60B24F-1 1/4Crucea Ref: 6G078
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
€161.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI60
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți24
În afara Dia.6.15 "
Pitch Dia.5.746 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 60B24F-1 6.147 Diametru exterior #60 | AE8WRK 6G076 60B24F-11"€172.29
TSUBAKI 60B24F-1 Pinion 1/2 6.147 Diametru exterior #60 | AE8WRM 6G081 60B24F-1 1/21-1/2 "€177.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 60B24F-1 Pinion 1/4 6.147 Diametru exterior #60
€161.32 /unitate