TSUBAKI BL646 Lant de frunze 50 de picioare Ansi Dimensiune Bl6 | AB4JQZ 1YGW2

TSUBAKI BL646 Lant de frunze 50 picioare Ansi Dimensiune Bl6

În stoc
Element: AB4JQZ Model: BL646Crucea Ref: 1YGW2

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,304.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanțul de frunze
Dimensiunea lanțului ANSIBL6
Tip de lanțStandard Nituit
Diametrul gaurii.0.314 "
În interiorul Pin Dia.0.312 "
dantelare4 x 6
Lungime50ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
În afara Pin Dia.0.312 "
Lățimea totală1.437 "
Lungimea pinului1.437 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.125 "
Tip PinNituit
Smoală3 / 4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.713 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune28,500 Lb.
TipUn singur fir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.43
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS7315120080
Tara natalaTW

Detalii produs:

Lanțul de frunze Tsubaki BL646 este utilizat la stivuitoare și echipamente de manipulare a materialelor. Este ideal pentru manipularea robustă și durabilă a sarcinilor grele. Acest lanț cu frunze este proiectat să suporte sarcini grele și să ofere performanțe fiabile în medii industriale solicitante.

Caracteristici:

  • Acest lanț are un diametru interior de 0.312 inci și este proiectat cu un model de șireturi de 4 x 6 inci.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Acest lanț are o lungime de 50 de picioare și se recomandă lubrifierea acestui lanț cu ulei aprobat de la SAE 10 la SAE 50.
  • Are o placă de legătură cu știft cu o grosime de 0.125 inchi.
  • Acest lanț poate rezista la temperaturi cuprinse între 15 și 300 de grade F.
  • Oferă o rezistență la tracțiune de 28500 lb.

Întrebări frecvente:

Î. Care este procedura de întreținere recomandată pentru păstrarea longevității setului de chei cu clichet Proto din 20 de piese?

A. Pentru a asigura o performanță de lungă durată, este indicat să curățați cheile folosind un solvent și o perie blândă, îndepărtând murdăria și resturile. Neglijarea acestei intretineri poate duce la o uzura crescuta si o durata de viata scurta datorita particulelor abrazive.

Î. Cum curăț și întrețin acest lanț de frunze?

A.

  • Verificați uzura, deteriorarea și întinderea; înlocuiți prompt piesele uzate.
  • Lubrifiați cu ulei recomandat conform programului manual al echipamentului.
  • Curățați cu o perie sau cu aer comprimat înainte de lubrifiere.
  • Reglați tensiunea conform instrucțiunilor producătorului pentru a preveni uzura.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea nominală a lanțului pentru a evita uzura și defecțiunea.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg lanțul de frunze Tsubaki BL646?

A.

  • Capacitate de incarcare
  • Compatibilitate cu dimensiuni
  • Conditii de mediu
  • Nevoi de întreținere
  • Recomandarile producatorului

Î. Cum detectez un lanț de frunze defect?

A.

  • Verificați dacă există daune vizibile, cum ar fi legături îndoite sau rupte.
  • Verificați dacă există uzură excesivă, alungire sau întindere.
  • Ascultați zgomote neobișnuite în timpul operației.
  • Căutați rugină sau coroziune pe lanț.
  • Testați tensiunea și alinierea corespunzătoare.

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de legătură cu pinDimensiunea lanțului ANSIDiametrul gaurii.SmoalăRola Dia.Înălțimea plăcii de legătură cu roleForța de tracțiuneÎn interiorul Pin Dia.Preț
TSUBAKI BL423 Lant de frunze 200 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 Lb.0.2 "€4,432.30
TSUBAKI BL423RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 Lb.0.2 "€226.92
TSUBAKI BL434 Lant de frunze 100 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 Lb.0.2 "€2,779.25
TSUBAKI BL434RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 Lb.0.2 "€283.93
TSUBAKI BL446 Lant de frunze 100 de picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "€3,667.34
TSUBAKI BL446RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "€669.71
TSUBAKI BL466RB Lant de frunze 10 picioare Ansi Dimensiune Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 Lb.0.2 "€910.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI BL646 Lant de frunze 50 picioare Ansi Dimensiune Bl6
€2,304.84 /unitate