Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2040A2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KQL 1YKZ4

TSUBAKI C2040A2RL Atașament A-2 de legătură cu role

În stoc
Element: AB4KQL Model: C2040A2RLCrucea Ref: 1YKZ4
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
€10.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2040
Conectarea capătului la linia centrală0.38 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă595 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.717 "
Lungimea pinului0.705 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.325 "
Rola Dia.0.312 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune3750 Lb.
TipA-2 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI C2040LA2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.59
TSUBAKI C2040ASA2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KTF 1YLE1 C2040ASA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€44.02
TSUBAKI C2042ASA2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59
TSUBAKI C2042A2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.31
TSUBAKI C2042LA2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€26.67
TSUBAKI C2050A2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€19.01
TSUBAKI C2050LA2RL Atașament A-2 de legătură cu role | AB4KVL 1YLK8 C2050LA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€19.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2040A2RL Atașament A-2 de legătură cu role
€10.71 /unitate