Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2042SA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KUP 1YLH6

TSUBAKI C2042SA2RL Atașament Sa-2 Roller Link

În stoc
Element: AB4KUP Model: C2042SA2RLCrucea Ref: 1YLH6
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
€14.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2042
Conectarea capătului la linia centrală0.38 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
Lungime1"
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă595 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.717 "
Lungimea pinului0.705 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Tip PinNituit
Smoală1"
Rivet End to Central Line0.325 "
Rola Dia.0.625 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.472 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune3750 Lb.
TipAtașament SA-2
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.312

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI C2040ASSA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KRK 1YLB9 C2040ASSA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€44.09
TSUBAKI C2040LSA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KRL 1YLC1 C2040LSA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.59
TSUBAKI C2040SA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KRX 1YLD2 C2040SA2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.97
TSUBAKI C2042ASSA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KTZ 1YLF9 C2042ASSA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59
TSUBAKI C2050LSA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KVX 1YLL9 C2050LSA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€21.84
TSUBAKI C2050SA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KWG 1YLN9 C2050SA2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€11.98
TSUBAKI C2052ASSA2RL Atașament Sa-2 de legătură cu role | AB4KXJ 1YLT7 C2052ASSA2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€79.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2042SA2RL Atașament Sa-2 Roller Link
€14.31 /unitate