Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI C2052SK1RL Atașament Sk-1 Roller Link | AB4KXY 1YLV3

TSUBAKI C2052SK1RL Atașament Sk-1 de legătură cu role

În stoc
Articol: AB4KXY Model: C2052SK1RLCrucea Ref: 1YLV3
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
€21.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură cu lanț cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2052
Conectarea capătului la linia centrală0.469 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
Lungime1.25 "
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOtel carbon
Max. Sarcină admisibilă970 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.878 "
Lungimea pinului0.875 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Tip PinNituit
Smoală1.25 "
Rivet End to Central Line0.406 "
Rola Dia.0.75 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.591 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune6170 Lb.
TipSK-1 Atașament
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7315190000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIConectarea capătului la linia centralăLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 80LSK1RL Atașament Sk-1 Roller Link | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€66.42
TSUBAKI 80SK1RL Atașament Sk-1 Roller Link | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80ASSK1RL Atașament Sk-1 Roller Link | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI C2040LSK1RL Atașament Sk-1 de legătură cu role | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€23.95
TSUBAKI C2040SK1RL Atașament Sk-1 Roller Link | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.40
TSUBAKI C2040ASSK1RL Atașament Sk-1 cu rolă | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.59
TSUBAKI C2042ASSK1RL Atașament Sk-1 cu rolă | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€62.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2052SK1RL Atașament Sk-1 de legătură cu role
€21.79 /unitate