TSUBAKI C2162HRB Lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JTG 1YGZ7

TSUBAKI C2162HRB Lanț cu role nituite 10 picioare

În stoc
Element: AB4JTG Model: C2162HRBCrucea Ref: 1YGZ7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,162.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSIC2162H
Tip de lanțPe banda rulanta
Conectarea capătului la linia centrală1.514 "
Lungime10ft
UngereSAE 10 până la SAE 50
MaterialOţel
Max. Sarcină admisibilă9190 Lb.
În afara Pin Dia.0.563 "
Lățimea totală2.851 "
Lungimea pinului2.851 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.281 "
Tip PinNituit
Smoală4"
Rivet End to Central Line1.337 "
Rola Dia.2.25 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.87 "
Temp. Gamă15 la 300F
Forța de tracțiune58,000 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS7315110045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Pin Dia.Dimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LinePreț
TSUBAKI 25SSRB Lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 Lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€579.94
TSUBAKI 35SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 Lb.0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€553.51
TSUBAKI 60HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb.1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€369.01
TSUBAKI 80HRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 Lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€739.12
TSUBAKI 80SSRB lanț cu role nituite 10 picioare | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 Lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,845.56
TSUBAKI C2040NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€392.69
TSUBAKI C2050NTRB Lanț cu role nituit 10 picioare | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1/4 "0.406 "€438.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI C2162HRB Lanț cu role nituite 10 picioare
€4,162.16 /unitate