Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diametru 2.4375 in | AA9MRT 1DYH8

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diametru 2.4375 in

În stoc
Articol: AA9MRT Model: PL2GCrucea Ref: 1DYH8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€223.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM8 X 22
Presiunea de contact a butucului (PSI)18,340
Cantitatea șurubului de blocare12
În afara Dia.3.74 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0018 "
Lungime totală0.945 "
Diagrama arborelui.2.437 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0018 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)21,120
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)2170
Rezista la temperatura.-22 - 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1H Power Lock(r) Diametru 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7 PL1HM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.5 "€168.37
TSUBAKI PL1D Power Lock(r) Diametru 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€150.92
TSUBAKI PL1R Power Lock(r) Diametru 1.9375 in | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€189.87
TSUBAKI PL1F Power Lock(r) Diametru 1.375 in | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€161.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL2G Power Lock(r) Diametru 2.4375 in
€223.49 /unitate